| |
|
| Artikel-Nr.: 328SW-15964 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030695035120 |
| |
|
| | |
| - Volumen: 80 Liter
- Maße (HxBxT): 920 x 400 x 400 mm
- Material: Stahlblech,
verzinkt und bechichtet - Farbe Korpus: anthrazit (RAL 7021)
- Farbe Tür und Deckel: silber
- inkl. Doppelbartschlüssel,
1 Innenbehälter (Stahlblech, verzinkt), 1 Ascherbehälter (Stahlblech, verzinkt) und Piktogramm-Aufkleber | - einfaches Entnehmen und Reinigen der Inneneinsätze durch verschließbare Einflügeltür
- gelochtes und aufklappbares Kopfteil zur Entnahme der Ascherschale
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Einsatzbereich: | Innen & Außen | Ascher: | Mit Ascher | Form: | eckig | Serie: | Cubo | Gesamthöhe: | 920 mm | Gesamtbreite: | 400 mm | Gesamttiefe: | 400 mm | Abfallbehälter Volumen: | 80 Liter | Behälter Anzahl: | 1 Stück | Korpus Farbe: | anthrazit (RAL 7021) | Tür Farbe: | silber | Material: | Stahl, verzinkt und beschichtet | Türöffnung: | vorne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, var standaschenbecher, stand aschenbecher, standaschenbecher eckig, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Aschebehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Großascher, Fabio, Cubo, VAR, Zigarettenbehälter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 504,06* | € 593,63* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 542,37* | € 636,75* | | | | Lager 328SW | | | | | | € 49,00* | ab € 512,49* | € 643,12* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 587,48* | € 688,92* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 674,29* | € 781,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328SW | | Versand: Lager 328SW | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 49,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|