Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Lagerbehälter und Vielzweckbehälter, 1500 Liter /184x143x104cm/Behälter Grau/Deckel Orange/ohne Entnahmeöffnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele:, Lagerbehälter/Vielzweckbehälter aus GFK,, 100 - 2200 Liter, ohne Entnahmeöffnung
Modellbeispiele:, Lagerbehälter/Vielzweckbehälter aus GFK,, 100 - 2200 Liter, ohne Entnahmeöffnung
Detailansicht: Deckel ohne Werkzeug abnehmbar
Detailansicht:, Selbstverschließender Verschluss aus Edelstahl
Anwendungsbeispiel: auch sehr gut für Werkzeug geeignet
Anwendungsbeispiel: Seitlich stapelbar
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     328SW-15867
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7437
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteck-Behälter
Rechteckbehälter
Stapelbehälter
Streugut-Behälter
Lagerbehälter und Vielzweckbehälter

Größe/ Variante/ Farbe: 1500 Liter/184x143x104cm/Behälter Grau/Deckel Orange/ohne Entnahmeöffnung
  • Material: GFK
    (glasfaserverstärkter Kunststoff)
  • Federverschluss: Edelstahl, selbstschließend
  • Schließung: vorgerüstet für Vorhangschloss
  • ohne Entnahmeöffnung
  • 10 Jahre Garantie
  • Split, Sand, Salz usw. einfach einlagern
  • korrosions- und witterungsbeständiges Material
  • glatte Oberflächen für restlose Entleerung und leichte Reinigung
  • Deckel ohne Werkzeug abnehmbar
  • langjähriges, sicheres Schließen durch ausgeformten Behälterrand
  • Schutz vor äußeren Einflüssen (Regenwasser) durch überhängenden Rand
  • kein Verformen oder Ausbeulen des Behälters
  • seitlich stapelbar
  • einfache, sichere Handhabung - Nutzungsdauer von über 20 Jahren
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter cemo, stapelbehälter grau, Tranportbox, Grossbehälter, Kunststoffbehälter, Industriebehälter, Industriegrossbehälter, Gärtnereibehälter, Gärtnereigrossbehälter, Lagersyteme, Lagerbox, Lagerbehälter, Großladungsbehälter, Vielzweckbehälter
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 752,63*
€ 801,48*
23 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 802,74*
15 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 835,35*
18 Tage
k.A.
€ 5,90*
ab € 763,87*
€ 850,71*
Lager 328SW
k.A.
€ 49,00*
ab € 812,83*
€ 861,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,65*
€ 1.025,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,59*
€ 994,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 812,83*
€ 967,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8625
ab € 24,41*
Zubehör
CEMO
10064
ab € 53,56*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 161,14*
Zubehör
CEMO
3212
ab € 34,41*
Zubehör
CEMO
1833
ab € 464,04*
Zubehör
CEMO
7738
€ 4.767,23*
Zubehör
CEMO
7964-ve10
ab € 89,49*
Zubehör
k.A.
32217
ab € 87,59*
Zubehör
k.A.
32218
ab € 97,43*
Zubehör
CEMO
7784
ab € 71,24*
Zubehör
CEMO
8087
ab € 156,34*
Zubehör
CEMO
1490
ab € 21,83*
Zubehör
CEMO
7739
ab € 282,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG