Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fahrradgarage/Fahrradbox -Mirage-, Anbaufeld Gewicht ca. 80 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fahrradgarage -Mirage- Art. 15337 - 15338
Modellbeispiel: Fahrradgarage -Mirage- Art. 15337 - 15338
Anwendungsbeispiel: mit 1 x Grund- und 3 x Anbaufelder
Anwendungsbeispiel: ausreichend Stauraum, Diebstahlschutz durch Einhebel-Zylinderschloß
Detailansicht: Innenansicht der Fahrradgarage (Fahrrad nicht im im Lieferumfang enthalten)
Detailansicht: Fahrradschiene
Detailansicht: Fahrradschiene
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     328SW-15338
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15338
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Fahrradbox
Fahrradgarage
Fahrradgarage/Fahrradbox -Mirage-
Modell: Anbaufeld
Gewicht ca. 80 kg
  • Maße (L x B x H): 2000 x 1000 x 1300 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Farbe Dach/Träger:RAL 7039 (quarzgrau)
  • Farbe Seiten/Rückwand: RAL 7038 (achatgrau)
  • Montage: zum Aufdübeln
  • inkl. Schließzylinder
  • Anlieferung: zerlegt
  • durch modulare Bauweise beliebig erweiterbar als Grund- und Anbaufeld
  • Einsatzmöglichkeiten an Schulen, Wohnanlagen, Bahnhöfen, Sportstätten usw.
  • hervorragender Diebstahl- und Witterungsschutz
  • bietet viel Stauraum für z. B. Fahrräder, Gartengeräte, Rollstuhl, Kinderspielzeug
Weitere Informationen:
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Fahrradüberdachung, Bikebox, Zweiradgarage, Überdachungssystem, Fahrradunterstand, Fietsentrommel, Fahrradhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.026,14*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Modellbeispiel: Ladestation für E-Bikes (Art. 24659)
k.A.
24659
ab € 370,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG