Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Lenkrollengestell für Rechteck- und Streugutbehälter -CEMO-, 300 L LR Ø 100 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
328SW-15275
Hersteller:
CEMO
Herst.-Nr.:
7815
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell (Großbehälter)
Fahrgestell für Behälter
Fahrgestell Rechteckbehälter
Lenkrollengestell für Rechteck- und Streugutbehälter -CEMO-
Für Behältergröße: 300 L
LR Ø 100 mm
Materia Gestelll: Stahl, feuerverzinkt
Material Räder: Stahl, verzinkt
inkl. 4 Lenkrollen
(davon 2 mit Dreh- und Lenkstop)
Weitere Informationen:
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
... >
Lager 328
>
Lager 328SW - Speditionsware
>
Neuheiten
Weitere Suchbegriffe:
Radsatz Streugutbehälter
,
Untergestell Streugutbehälter
Angebote
(7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 224
€ 3,95*
ab € 171,95*
€ 198,71*
Lager 328SW
8 Tage
k.A.
€ 49,00*
ab € 183,95*
€ 202,60*
Lager 106
11 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 180,78*
€ 208,10*
Lager 824
12 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 187,04*
€ 216,65*
Lager 302
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 189,12*
€ 216,88*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,60*
€ 241,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,06*
€ 226,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,95*
€ 218,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328SW
Versand:
Lager 328SW
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fahrgestell f.GFK-Behälter 100l m.4 Lenkrollen
CEMO
7812
ab € 166,87*
Ähnlich
Fahrgestell f.GFK-Behälter 1100l m.4 Lenkrollen
CEMO
8012
ab € 327,35*
Ähnlich
Fahrgestell f.GFK-Behälter 1500l m.4 Lenkrollen
CEMO
8013
ab € 383,93*
Ähnlich
Fahrgestell f.GFK-Behälter 200l flach m.4 Lenkrollen
CEMO
7813
ab € 185,99*
Ähnlich
Fahrgestell f.GFK-Behälter 200l hoch m.4 Lenkrollen
CEMO
7814
ab € 161,63*
Ähnlich
Fahrgestell f.GFK-Behälter 2200l m.4 Lenkrollen
CEMO
8014
ab € 741,69*
Ähnlich
Fahrgestell f.GFK-Behälter 400l m.4 Lenkrollen
CEMO
7816
ab € 174,70*
Ähnlich
Fahrgestell f.GFK-Behälter 550l m.4 Lenkrollen
CEMO
7817
ab € 208,42*
Ähnlich
Fahrgestell f.GFK-Behälter 700l m.4 Lenkrollen
CEMO
7818
ab € 222,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG