Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter 'Grit', 220 Liter, mit Rutsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Streugutbehälter aus PE (v.l. Art. 14407, 14408)
Modellbeispiele: Streugutbehälter aus PE (v.l. Art. 14407, 14408)
Artikel-Nr.:
     328SW-14417
Hersteller:
     Jopa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527138270
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
  • Material: Polyethylen (PE)
  • Behälterfarbe: grün
  • Deckelfarbe: orange
  • Schließung: vorgerüstet für Vorhangschloss
  • frostbeständig, recycelbar

|
  • umlaufender Edelstahlrahmen sorgt für besondere Stabilität
  • Rückfallsicherung
  • frostbeständiges, recycelbares Material
  • vorgerüstet für Vorhangschloss mit Scharnieren und Verschlussriegeln
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
220 Liter
Entnahmeöffnung:
mit Rutsche
Höhe:
530 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
700 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Behälter Farbe:
grün
Deckel Farbe:
orange
Schließung:
vorgerüstet für Vorhangschloss
Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter grün, streugut behälter, streugutbehälter 220l, Streugutbox, Winterstreubehälter, Streugranulatbehälter, Streusandbehälter, Streugranulatbox, Streusandbox, Granulatbox, Granulatbehälter, Jopa, Streusandkiste, Streukiste, Streusalzkiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,93*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 400,66*
€ 476,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 397,51*
€ 473,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 378,60*
€ 450,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 366,13*
€ 435,69
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 349,93*
€ 416,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Speidel
ab € 307,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.