Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladebügel, hydraulisch für Steugutbox 400, 550, 700 Liter 'CEMO'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Ladebügel, hydraulisch (Art.-Nr. 13956) für Streugutbehälter -CEMO-
Anwendungsbeispiel: Ladebügel, hydraulisch (Art.-Nr. 13956) für Streugutbehälter -CEMO-
Anwendungsbeispiel: Einfaches Einfahren
Anwendungsbeispiel: Schnelles und unkompliziertes Abkippen
Anwendungsbeispiel: Leichte Verladung (auch in gefülltem Zustand)
Artikel-Nr.:
     328SW-13956
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052886167335
Suchbegriffe:
Ladebügel Streugutbehälter
ladebügel streugutbehälter
  • kippbar
  • Gewicht: ca. 120 kg

|
  • Ladebügel zum Verladen und Entleeren von gefüllten Streugutbehältern mit einem LKW-Kran
  • mit Hilfe des hydraulischen Ladebügels kann die Streubox von nur einer Person aufgenommen, entleert und gelagert werden
|

Unsere Empfehlung: Mit dem Zusatzrahmen (siehe Zubehör Art. 13961) können auch 200 Liter Streugutbehälter verladen werden.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gewicht:
120 KGM
Eigenschaft:
kippbar
Weitere Suchbegriffe: Greifer, Bügel, Entlader, Kippbügel, Krangreifer, Krangabel, Streugutentladung, Streugutbehälter, Streugutbox, Streubox, Kipper, Cemo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
20
Frei Haus
ab € 7.334,67*
€ 7.611,79*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.338,80*
€ 7.615,95*
Lager 328SW
40 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 9.215,75*
€ 9.499,52*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.499,52*
€ 11.304,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.385,46*
€ 11.168,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.253,84*
€ 11.012,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.215,75*
€ 10.966,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
7812
ab € 188,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.