Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter/Wäschebehälter 'Laundry' Rubbermaid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter/Wäschebehälter -Laundry- Rubbermaid, 114 Liter Volumen (Art. 12558)
Modellbeispiel: Abfallbehälter/Wäschebehälter -Laundry- Rubbermaid, 114 Liter Volumen (Art. 12558)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter/Wäschebehälter -Laundry- mit Wäschesack - Sack nicht im Lieferumfang
Anwendungsbeispiel: einfache Handhabung durch Feststellbremsen (Art. 12558)
Detailansicht: großes Fußpedal des Abfallbehälter/Wäschebehälter -Laundry- Rubbermaid (Art. 12558)
Artikel-Nr.:
     328SW-12558
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876188301
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
  • Volumen: 114 Liter
  • Maße (HxBxT): 962 x 565 x 518 mm
  • Material: Aluminium/Polypropylen
  • Farbe: schwarz

|
  • leiser, langsam schließender Deckel
  • leise Laufrollen mit Feststellbremse
  • schlagfeste Konstruktion
  • lange Lebensdauer
  • großes Pedal
  • leiche Manövrierbarkeit
  • inkl. Abfallsackhalterung für einfache Handhabung
|

Achtung: Wäschesack nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium/Polypropylen
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
114 Liter
Gesamthöhe:
962 mm
Gesamtbreite:
565 mm
Gesamttiefe:
518 mm
Serie:
Rubbermaid
Form:
Oval
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, Wäsche-Box, Wäsche-Korb, Wäsche-Sammler, Wäschebox, Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, vepa bins tret-abfalleimer, tret abfalleimer, tret-abfalleimer schwarz, Wäschesack, Wäschebehälter, Wäschebeutel, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Glogner, Rubbermaid
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,53*
€ 328,56*
1 Tag
3
€ 5,00*
ab € 253,99*
€ 328,56*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 318,16*
€ 406,86*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 276,40*
€ 406,91*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,91*
€ 484,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,75*
€ 478,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 374,88*
€ 446,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,02*
€ 423,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,24*
€ 375,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,40*
€ 328,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.