Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbake Komplett-Set mit SD-System BASt-geprüft nach TL-Leitbaken, RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Komplett-Set mit SD-System -BASt- geprüft nach TL-Leitbaken (Art. 12541)
Modellbeispiel: Komplett-Set mit SD-System -BASt- geprüft nach TL-Leitbaken (Art. 12541)
Modelbeispiel: Sicherheitsbake mit SD-System
Anwendungsbeispiel: leichtes Handling durch griffigen Folienschutzrand
Detailansicht: robuster Folienschutzrand
Detailansicht: robuster, breiter Folienschutzrand
Modelbeispiel: Sicherheitsfußplatte mit Anti-Rutsch-System
Modellbeispiel: Bakenleuchte -Top LED-
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-12541
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527073878
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake

Lieferumfang:

1 x Sicherheitsbake:
  • Material: Kunststoff
  • Maße (HxB) Bake: 1225 x 300 mm
  • Maße (HxB) Folie: 1000 x 250 mm
  • rechts/linksweisend, doppelseitig
  • Gewicht: 3,5 kg
  • inkl. Folienschutzrand
  • SD-System(patentiertes 90° Drehsystem)
  • Prüf-Nr.: 942 K 001 (B, K) 33,34

1 x Sicherheitsfußplatte:
  • Material: Recycling
  • Gewicht: ca. 28 kg
  • Maße (LxBxH): 870 x 420 x 110 mm
  • Öffnungen: 2 x Ø 40 mm, 40 x 40 mm, 60 x 60 mm
  • Aufnahme: für SD, D und M-System
  • inkl. 2 Tragegriffen, stapelbar
  • Prüf-Nr.: 942 K 001
  • geprüft nach TL-Aufstellvorrichtungen, Kennung K1

1 x Signalleuchte -TopLED-:
  • Blinkfrequenz: ca. 60/min.
  • Dämmerungsautomatik
  • Beleuchtung: zweiseitig, gelb (2 x 2 LEDs)
  • Prüf-Nr.: -Kennung K-
  • BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten,
    Prüf-Nr.: V4-14-2001

| Sicherheitsbake:
  • extrabreiter und griffiger Folienschutzrand
  • ergonomisches Handling
  • kein Sicherungsstift erforderlich
  • besonders massiver Bakenkörper, dadurch kein durchgehendes Rohr erforderlich
  • bei einem Crash kein durchschlagendes Rohr- kein Knicken oder Verbiegen
  • Ein- und Ausdrehen der Bake in beide Richtungen möglich
  • Bake wird fest in Fußplatte arretiert - keine Sollbruchstelle

Sicherheitsfußplatte:
  • bruchsicher
  • stapelbar
  • Batteriemulde
  • standsicher durch Anti-Rutsch-System
  • beständig gegen Frost, Salz, Abgase und Öl

Signalleuchte -TopLED-:
  • langlebige Hochleistungs-Leuchtdioden
  • Umschaltung Blink-/Dauerlicht
  • beliebiger Einsatz der Batterie
  • Funktionsanzeige (am Tage)
  • lange Betriebsdauer durch niedrigen Stromverbrauch
  • Betrieb mit nur einer Batterie 4 R 25
  • Batterie im Leuchtengehäuse integriert
  • keine Kabelverbindungen
  • passend für unterschiedliche Bakensysteme
  • kein Glühlampenwechsel
  • gleichmäßige Leuchtkraftverteilung

Betriebsstunden Blinklicht / Dauerlicht ca.:
  • 1 x 7 Ah - 560 h / 300 h
  • 1 x 9 Ah - 740 h / 380 h
  • 1 x 50 Ah - 4000 h / 1800 h
|

Achtung: Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Reflexionsklasse:
RA1
Folie Farbe:
weiß/rot
Bake Material:
Kunststoff
Fuß Material:
Recycling
Bake Höhe:
1225 mm
Bake Breite:
300 mm
Folie Höhe:
1000 mm
Folie Breite:
250 mm
Folienart:
Schraffenfolie
Richtungsangabe:
rechts-/linksweisend
Beklebung:
doppelseitig
Zulassung:
BASt-geprüft nach TL-Leitbaken
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, leitbake rechtsweisend, Bakenset, BASt-Set, TL-Set, Verkehrsführungs-Licht, TL-Bake, Kunststoffbake, Bakenfuß, Fußplatte, TL-Fußplatte, Schrankenzaunfuss, Schilderständer, Bakenständer, Baustellenleuchte, Horizont, Dauerleuchte, Warnlampe, Barke, Dauerlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,30*
€ 189,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,77*
€ 186,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,60*
€ 163,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 40,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.