Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Fahnenmast -KA 10060b-, konisch, 9 m Ø 100/60mm, ohne Drehkopfausleger, ohne Alternativbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiele: Fahnenmasten, konisch, links ohne Ausleger, rechts mit Ausleger
Anwendungsbeispiele: Fahnenmasten, konisch, links ohne Ausleger, rechts mit Ausleger
Fahnenmast -KA 10060b-, konisch, 9 m Ø 100/60mm, ohne Drehkopfausleger, ohne Alternativbefestigung
Detailansicht: Mastkopf mit Gewichtspack
Detailansicht: Gewichtspack unten
Detailansicht: Bedienöffnung
Detailansicht: Hissseilschloss
Detailansicht: Mastkopf mit Ausleger
Modellbeispiel: Typ Z , Aluminium-Bodenhalterung mit Zentrierkeil
Modellbeispiel: Typ M , Aluminium-Bodenhalterung, mit Exzenter-Mastjustierung
Modellbeispiel: Typ KI / KIK , Stahl-Bodenhalterung, kippbar, Mastaufnahme innen
Anwendungsbeispiele
Anwendungsbeispiele
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     328SW-10366-03
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10366-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast innenliegende hißvorrich...
Fahnenmast -KA 10060b-, konisch

Höhe über Flur/Durchmesser: 9 m Ø 100/60mm
Hissvorrichtung: ohne Drehkopfausleger
Alternativbefestigung (Zusatz): ohne Alternativbefestigung
  • Ø 100/60 (unten/oben)
  • Hissvorrichtung: innenliegend
  • Material: eloxiertes Aluminium
  • TÜV, GS-geprüfte Sicherheit
  • gem. DIN 1055-4
  • inkl. Bodenbefestigung Typ KI
    (Stahl-Bodenhalterung,kippbar, Mastaufnahme innen)
Eigenschaften Aluminium:
  • hohe statische Belastbarkeit
  • geringes Gewicht erleichtert das Aufstellen
  • Material ist voll recyclingfähig und somit umweltschonend
  • eloxierte Oberfläche schützt vor Korrossion und Verschmutzung
  • lange Lebensdauer
Technische Hinweise:
  • die Masthöhe über Flur gibt die Länge vom Sockel bis zur Mastspitze an
  • bei Modellen mit Bodenhalterung vergrößert sich die Gesamtlänge um 0,7 m
  • die Hissvorrichtung besteht aus einem Seilsystem, ergänzt um Mastbeschläge und Rollen
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Flaggenhalterung, Flaggenmast, Außenanlagen, Maste-für-Fahne, Fahnenhalterung, Flaggen-Hißmast, Fahnen-Hißmast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 663,87*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,95*
€ 857,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 663,87*
€ 790,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
10367-05
ab € 1.019,70*
Ähnlich
k.A.
10367-05kik
ab € 1.327,47*
Ähnlich
k.A.
10367-05m
ab € 1.164,37*
Ähnlich
k.A.
10367-05z
ab € 1.078,90*
Ähnlich
k.A.
10367-03
ab € 831,04*
Ähnlich
k.A.
10367-03kik
ab € 1.139,85*
Ähnlich
k.A.
10367-03m
ab € 975,91*
Ähnlich
k.A.
10367-03z
ab € 890,04*
Ähnlich
k.A.
10368-05
ab € 1.228,79*
Ähnlich
k.A.
10368-05kik
ab € 1.534,88*
Ähnlich
k.A.
10368-05m
ab € 1.372,67*
Ähnlich
k.A.
10368-05z
ab € 1.287,68*
Ähnlich
k.A.
10368-03
ab € 1.040,65*
Ähnlich
k.A.
10368-03kik
ab € 1.348,28*
Ähnlich
k.A.
10368-03m
ab € 1.185,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG