Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Fahnenmast -ZE 100-, zylindrisch, 9 m, Innenliegend, Typ KIK , Komfort Stahl-Bodenhalterung,kippbar, Mastaufnahme innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiele: Fahnenmasten, li: Hissvorrichtung außen (ohne Ausleger), re: Hissvorrichtung innen (mit Drehausleger)
Anwendungsbeispiele: Fahnenmasten, li: Hissvorrichtung außen (ohne Ausleger), re: Hissvorrichtung innen (mit Drehausleger)
Fahnenmast -ZE 100-, zylindrisch, 9 m, Innenliegend, Typ KIK , Komfort Stahl-Bodenhalterung,kippbar, Mastaufnahme innen
Detailansicht:, Mit außenliegender Hissvorrichtung
Detailansicht: Fahnenbefestigung
Detailansicht:, Hissvorrichtung außenliegend offen/geschlossen
Detailansicht:, Bedienöffnung bei innenliegender Hissvorrichtung
Detailansicht:, Mit innenliegender Hissvorrichtung, und Gewichtspack
Detailansicht:, Mit innenliegender Hissvorrichtung, und Gewichtspack
Detailansicht:, Mit innenliegender Hissvorrichtung, und Teleskop-Drehausleger
Modellbeispiel: Typ Z , Aluminium-Bodenhalterung mit Zentrierkeil
Modellbeispiel: Typ M , Aluminium-Bodenhalterung, mit Exzenter-Mastjustierung
Modellbeispiel: Typ KI / KIK , Stahl-Bodenhalterung, kippbar, Mastaufnahme innen
Anwendungsbeispiel
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     328SW-10357-03kik
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10357-03kik
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast innenliegende hißvorrich...
Fahnenmast -ZE 100-, zylindrisch

Höhe über Flur: 9 m
Hissvorrichtung: Innenliegend
Montage: Typ KIK
Komfort Stahl-Bodenhalterung,kippbar
Mastaufnahme innen

  • Durchmesser: 100 mm
  • Material: Edelstahl
  • Oberfläche: geschliffen
  • TÜV, GS-geprüfte Sicherheit
  • gem. DIN 1055-4
Eigenschaften Edelstahl:

  • erfüllt höchste statische Ansprüche
  • prägt das hochwertige Gebäudeumfeld
Technische Hinweise:
  • die Masthöhe über Flur gibt die Länge vom Sockel bis zur Mastspitze an
  • bei Modellen mit Bodenhalterung vergrößert sich die Gesamtlänge um 0,7 m
  • die Hissvorrichtung besteht aus einem Seilsystem, ergänzt um Mastbeschläge und Rollen
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Flaggenhalterung, Flaggenmast, Außenanlagen, Maste-für-Fahne, Fahnenhalterung, Flaggen-Hißmast, Fahnen-Hißmast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.039,75*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.108,09*
€ 1.318,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.039,75*
€ 1.237,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
10358-01ki
ab € 1.070,72*
Ähnlich
k.A.
10358-01kik
ab € 1.179,81*
Ähnlich
k.A.
10358-01m
ab € 1.016,05*
Ähnlich
k.A.
10358-01z
ab € 930,26*
Ähnlich
k.A.
10358-04ki
ab € 1.207,02*
Ähnlich
k.A.
10358-04kik
ab € 1.315,71*
Ähnlich
k.A.
10358-04m
ab € 1.152,56*
Ähnlich
k.A.
10358-04z
ab € 1.067,07*
Ähnlich
k.A.
10358-03ki
ab € 1.088,01*
Ähnlich
k.A.
10358-03kik
ab € 1.197,04*
Ähnlich
k.A.
10358-03m
ab € 1.033,37*
Ähnlich
k.A.
10358-03z
ab € 947,62*
Ähnlich
k.A.
10356-01ki
ab € 850,01*
Ähnlich
k.A.
10356-01kik
ab € 959,48*
Ähnlich
k.A.
10356-01m
ab € 795,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG