Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltgerüstbock Komplett-Set 'Compakt S'


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Faltgerüstbock Komplett-Set, inkl. 10 Faltgerüstböcken -Compakt S- und Stapelpalette (Art. 10123s-set)
Modellbeispiel: Faltgerüstbock Komplett-Set, inkl. 10 Faltgerüstböcken -Compakt S- und Stapelpalette (Art. 10123s-set)
Modellbeispiel: Faltgerüstbock -Compakt S- braun lackiert (Art. 10121s)
Modellbeispiel: Stapelpalette für Gerüstböcke braun lackiert (Art. 50141)
Modellbeispiel: Zurrgurt blau (Art. 50251-4)
Artikel-Nr.:
     328SW-10123s-set
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527000928
Suchbegriffe:
Baustellenabsicherung
Baustellenbedarf
Gerüstbau
Hochbau

Lieferumfang:

10 x Faltgerüstbock -Compakt S-
  • Material: Stahl, lackiert
  • Farbe: braun
  • Tragkraft: 1500 kg
  • Breite: 1200 mm
  • Höhe: 1200 - 1950 mm
  • Standfüße Ø 42 mm, drehbar
  • Auflage 40 x 40 mm
    mit angeschweißten Arretierungen
  • Gewicht: 21 kg
  • GS-geprüft und höhenverstellbar

1 x Stapelpalette
  • Material: Stahl, lackiert
  • Innenmaße: 680 x 520 x 1000 mm
  • Gewicht: 25 kg

2 x Zurrgurt mit Ratsche, 1-tlg.
  • Länge: 4 m
  • Material: Polyester
  • Breite: 35 mm
  • Zugkraft im geraden Zug: 1000 daN
  • Zugkraft in der Umreifung: 2000 daN
  • Farbe: blau
  • nach DIN EN 121965-2

|
  • platzsparende und sichere Lagerung sowie einfacher Transport durch die Stapelpalette
  • Komplett-Set kann sofort eingesetzt werden
  • stabile Stahlkonstruktion mit Auflagetraverse aus Vierkantrohr
  • seitlich angeschweißtes Anti-Absturz Blech
  • drehbare Standfüße mit Grundplatten für die sichere Aufstellung auf jedem Untergrund
  • Obergestell in mehreren Stufen ausziehbar und mittels unverlierbarem Haken einstellbar
|

Achtung: Es können leichte transportbedingte Beschädigungen auftreten! Sofern diese nicht den Einsatzzweck mindern, sind sie nicht reklamationsfähig.

Größere Beschädigungen sind direkt bei Anlieferung anzuzeigen und vom Transporteur schriftlich zu bestätigen. Spätere Reklamationen sind ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
10x Faltgerüstbock -Compakt S-, 1x Stapelpalette, 2x Zurrgurt mit Ratsche 1-teilig
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
pro Satz
€ 49,00*
ab € 883,96*
€ 1.007,26*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.107,58*
€ 1.257,46*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.007,26*
€ 1.198,64
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.000,92*
€ 1.191,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 959,00*
€ 1.141,21
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 927,21*
€ 1.103,38
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 883,96*
€ 1.051,91
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 883,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 13,82*
Zubehör
Schake
ab € 105,21*
Zubehör
Schake
ab € 32,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.