Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fakir LED Wand- und Deckenleuchte 30cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fakir LED Wand- und Deckenleuchte 30cm weiß
Fakir LED Wand- und Deckenleuchte 30cm weiß
Fakir LED Wand- und Deckenleuchte 30cm weiß
Fakir LED Wand- und Deckenleuchte 30cm weiß
Fakir LED Wand- und Deckenleuchte 30cm weiß
Fakir LED Wand- und Deckenleuchte 30cm weiß
Artikel-Nr.:
     3285-G94246/05
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G94246/05
EAN/GTIN:
     4004353196287
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Wandfluter
Wandlampe
IP-Schutzart: 44 - spritzwassergeschützt
energiesparend und langlebig durch den Einsatz von LED-Technik
Badezimmerleuchte
Weitere Informationen:
Produktserie:
Fakir
Material:
Metall/Kunststoff
Farbe:
weiß
Ausführung:
Wand- und Deckenleuchte 30cm
IP-Schutzart:
IP44
Produktabmessungen:
Höhe: 100 x Tiefe: 100 x Durchmesser: 300 mm
Schutzklasse:
1
Schalter:
Nein
Leuchtmittel 1:
1x LED; 12W; 800lm; 3000K; A LED integriert
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten, Wandstrahler, deckenanbauleuchte 4x18w, anbaudeckenleuchte, brilliant wandleuchte, Deckenlampe, Deckenleuchte, Wandleuchte, Wand- und Deckenlampe, Wand- und Deckenleuchte, Flurlampe, Flurleuchte, Wohnzimmerlampe, Wohnzimmerleuchte, LED, Leuchtdiode, LED-Lampe, LED-Leuchte, spritzwassergeschützt, regengeschützt, regendicht, warmweiß, Badleuchte, Badlampe, Badezimmer, SPA
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3285
€ 5,00*
ab € 14,00*
€ 20,15*
Frei Haus
ab € 21,67*
€ 25,59*
Preise: Lager 3285
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3285
Versand: Lager 3285
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3285
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.