Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Neodym-Magnete, Zylinder, silber, �8 x 10 mm, 8 St�ck


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Neodym-Magnete-b3103-w-magnet
Neodym-Magnete-b3103-w-magnet
Neodym-Magnete-beboard-magnet-zylinder-white-01
BeBoard Logo
Artikel-Nr.:
     3283-B3103
Hersteller:
     Be!Board
Herst.-Nr.:
     B3103
EAN/GTIN:
     4057521000299
Suchbegriffe:
Glasmagnet
Haft-Magnet
Haftmagnet
Neodymmagnet

F�r Ihre Glas-Magnettafel ben�tigen Sie besonders starke Magnete, um das Anhaften durch die 4 mm dicke Glasplatte zu erm�glichen. Diese acht Zylindermagnete aus vernickeltem Neodym halten bis zu 6 Bl�tter in DIN A4 (80g/m2) am Board und sehen dabei richtig gut aus. Holen Sie sich dieses starke Zubeh�r passend zu Ihrer Be!Board Glas-Magnettafel!

  • 8 starke Neodym-Magnete: halten an Glas-Magnettafeln, Whiteboards und Magnetboards
  • Halten bis zu 6 Bl�tter DIN A4-Papier (80g/m�) auf Glas-Magnettafeln
  • Gr��e: �8x10 mm, vernickeltes Neodym
  • Moderne Zylinderform
Weitere Informationen:
Motiv:
Zylinder, silber
Format:
�8 x 10 mm
Material:
Neodym, vernickelt
Inhalt::
8 St�ck
Weitere Suchbegriffe: Rundmagnet, haftmagnet quadratisch, rundmagnet, boardmagnet;magnet f�r glasboards;starke magnete;dauermagnet;memoboard-magnet;powermagnet;w�rfelmagnet;hochglanzmagnet;k�hlschrankmagnet;design-magnet;magnetisch;magnet-set
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3283
€ 6,50*
ab € 7,79*
€ 8,19*
€ 4,40*
ab € 8,30*
€ 10,82*
€ 4,00*
ab € 7,83*
€ 10,84*
€ 3,95*
ab € 8,40*
€ 10,94*
Preise: Lager 3283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,19*
€ 9,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,99*
€ 9,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,97375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3283
Versand: Lager 3283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3283
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Be!Board
B3101
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.