Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Glastafel-Marker, schwarz, 10 St�ck


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Glastafel-Marker-b3001-glastafel-marker
Glastafel-Marker-b3001-glastafel-marker
Glastafel-Marker-beboard-beschreibbar-b2b-white-02
Glastafel-Marker-b3001-glastafel-marker-01
BeBoard Logo
Artikel-Nr.:
     3283-B3001
Hersteller:
     Be!Board
Herst.-Nr.:
     B3001
EAN/GTIN:
     4057521000190
Suchbegriffe:
Boardmarker
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift

Die perfekte Erg�nzung zu Ihrer Be!Board Glas-Magnettafel: Diese schwarzen Glastafel-Marker haben eine Rundspitze (2-3 mm) und sind non permanent. Damit sind sie immer wieder abwischbar und k�nnen vielseitig auf kleinen und gro�en Boards angewendet werden. Sichern Sie sich den Preisvorteil und holen Sie sich die XL-Packung mit 10 Stiften!

  • Optimal f�r die Beschriftung von wei�en Glas-Magnettafeln, auch geeignet f�r helle Glas-Magnettafeln
  • XL-Vorteilspackung f�r den h�ufigen Einsatz
  • Feucht und trocken abwischbar
  • Gute Deckkraft f�r gute Lesbarkeit
  • 10er-Pack Farbe Schwarz, Rundspitze (2-3 mm)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt::
10 St�ck
Weitere Suchbegriffe: Papiermarker, Papiermarkierstift, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchartmarker 4er rundspitze, flipchart-marker, flipchart-marker set, dunkler boardmarker;marker f�r whiteboards;schwarzer stift f�r glas-magnettafel;magnettafeln beschreiben;tinte;deckender tintenstift;stifte f�r glasboards
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3283
€ 6,50*
ab € 8,59*
€ 8,99*
€ 4,40*
ab € 9,55*
€ 12,20*
€ 4,00*
ab € 9,05*
€ 12,22*
Preise: Lager 3283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,99*
€ 10,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,79*
€ 10,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,59*
€ 10,22
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,859* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3283
Versand: Lager 3283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3283
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Be!Board
B3101
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.