Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Be!Board Große Glas-Magnettafel / Whiteboard, 90x60 cm, super-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Be!Board Große Glas-Magnettafel / Whiteboard, 90x60 cm, super-weiß
Be!Board Große Glas-Magnettafel / Whiteboard, 90x60 cm, super-weiß
Be!Board Große Glas-Magnettafel / Whiteboard, 90x60 cm, super-weiß
Be!Board Große Glas-Magnettafel / Whiteboard, 90x60 cm, super-weiß
Be!Board Große Glas-Magnettafel / Whiteboard, 90x60 cm, super-weiß
Be!Board Große Glas-Magnettafel / Whiteboard, 90x60 cm, super-weiß
Be!Board Große Glas-Magnettafel / Whiteboard, 90x60 cm, super-weiß
Artikel-Nr.:
     3283-B1300
Hersteller:
     Be!Board
Herst.-Nr.:
     B1300
EAN/GTIN:
     4057521000145
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board

Whiteboards oder Flipcharts waren gestern ­ das moderne Allroundtalent zum Notieren und Informieren heißt Be!Board. Die Glas-Magnettafel ist perfekt zum Beschreiben und magnetischen Anhaften von Zetteln. Mit einer Größe von 90 x 60 cm ist das Board eine echte Unterstützung in Meeting-Räumen und großen Büros. Brainstormings und Stoffsammlungen lassen sich auf dem Be!Board spielend leicht realisieren. Nutzen Sie das Glasboard als Infotafel: Visitenkarten, Telefonlisten und wichtige Aushänge sind hier angebracht. Zwei starke Neodym-Magnete werden mitgeliefert - normale Magnete halten hier nicht. Mit den Be!Board Markern und allen üblichen Kreidemarkern können Notizen aufgeschrieben und wieder entfernt werden. Sie können das Board im Quer- oder Hochformat aufhängen und sind äußerst flexibel in der Raumgestaltung. Sicherheit wird bei Be!Board großgeschrieben. Die Glasplatte besteht aus gehärtetem Sicherheitsglas (ESG) gemäß EN 12150-1. Be!Board kommt mit 7 Jahren Herstellergarantie.

  • Super-weiße Glas-Magnettafel zum Beschriften mit Be!Board Markern sowie allen handelsüblichen Board- und Kreidemarkern und zum Anhaften von Notizzetteln mit starken Magneten, gehärtetes Sicherheitsglas (EN 12150-1)
  • 90 x 60 cm - perfekt für die Anwendung in Büroräumen
  • Rahmenlose Aufhängung - Tafel im Hoch- oder Querformat aufhängbar
  • 7 Jahre Herstellergarantie
  • Im Lieferumfang enthalten: zwei starke Neodym-Magnete, Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben, Bohrschablone und Montageanleitung)
Weitere Informationen:
Farbe:
super-weiß
MASSE_PRODUKT_BxHxT(mm):
900 mm x 600 mm x 9 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, be!board glas magnettafel, magnet board, magnet-board glas, Magnetboards;Whiteboards;Magnet-board;Glasboard;Glas-Magnetbord;Magnetische Glastafel;Glas-Magnettafel;Pinnwand;Pinwand;Magnet-Pinwand;Pinnwände;Notizboard;Notizboards;Notiz-board;Magnetwand;Magnet-wand;Magnettafel;Magnetafel;Schreibtafel;Memotafel;Memoboard;Tafel;Whiteboard Tafel;Whiteboard magnetisch;Kreidetafel;Kreideboard;Magnet-Schreibtafel;Glas-Memoboard;Memobord;BeBoard
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3283
100
€ 6,50*
ab € 59,99*
€ 63,99*
€ 3,95*
ab € 70,46*
€ 73,86*
Frei Haus
ab € 72,68*
€ 76,19*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,02*
€ 77,47*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 86,42*
€ 89,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3283
Versand: Lager 3283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3283
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Be!Board
B3002
ab € 5,91*
Zubehör
Be!Board
B3000
ab € 4,93*
Zubehör
Be!Board
B3101
ab € 8,43*
Zubehör
Be!Board
B3103
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.