Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Be!Board Glas-Magnettafel, 60x40 cm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
B1206 60x40cm Glasmagnetboard composite grey
B1206 60x40cm Glasmagnetboard composite grey
BeBoard Ambiente Wohnzimmer 60x40 composite grey A
BeBoard Ambiente Home Office 60x40 composite grey A
BeBoard Ambiente Kueche 60x40 composite grey A
BeBoard beschreibbar 60x40 composite grey 01
BeBoard magnethaftend B2C composite grey 01
BeBoard Aufhaengung
Logo BeBoard 4c
Artikel-Nr.:
     3283-B1206
Hersteller:
     Be!Board
Herst.-Nr.:
     B1206
EAN/GTIN:
     4057521000367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board

Die Be!Board Glas-Magnettafel im Format 60 x 40 cm mit glänzender Oberfläche in grau ist im Hoch- und Querformat aufhängbar. Ob zu Hause im Flur, in der Küche oder im Homeoffice bzw. in kleinen Büros: Diese Glas-Magnettafel mit elegant glänzender Oberfläche ist perfekt zum Beschreiben und Anheften von Zetteln. Einkaufslisten, kleine Gedächtnisstützen oder Infos aus dem letzten Termin - nichts wird vergessen, nichts geht verloren. Notizen können mit allen handelsüblichen Board- und Kreidemarkern aufgeschrieben und wieder leicht entfernt werden. Zwei starke Neodym-Magente sind im Lieferumfang dabei (normale Magnete halten hier nicht). Auch Sicherheit wird bei Be!Board großgeschrieben. Die Glasplatte besteht aus gehärtetem Sicherheitsglas (ESG gemäß EN 12150-1). Auf das Board verspricht der Hersteller 7 Jahre Garantie.

  • Die Glas-Magnettafel Be!Board ist ein modernes Allroundtalent zum Beschreiben und Notizzettel anheften - ideal für kleine Büros und zu Hause.
  • Die Be!Board Glas-Magnettafel im Format 60 x 40 cm mit glänzender Oberfläche in grau ist im Hoch- und Querformat aufhängbar.
  • Magnethaftend ausschließlich mit starken Neodym-Magneten, mit Kreide- und Glasboardmarkern beschreibbar, feucht und trocken abwischbar
  • 2 starke Neodym-Magnete werden mitgeliefert
  • Rahmenlose Aufhängung
  • Auch mehrere Boards können nebeneinander aufgehängt werden
  • Gehärtetes Sicherheitsglas, unempfindlich gegen Kratzer und 7-jährige Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Farbe:
composite grey
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
600 mm x 400 mm x 9 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Sicherheitsglas (ESG)
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnettafel 60 x 40 cm, magnet board, magnet-board glas, flipchart-tafel;home office;magnet-pinnwand;magnetisch;memo-boards;memoboard;notizboard;schreibtafel;magnettafel;whiteboard glas;glastafel;küche;glas magnettafel;glas-magnetboard
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3283
4 Tage
100
€ 9,50*
ab € 27,10*
€ 40,26*
€ 4,00*
ab € 32,91*
€ 46,54*
€ 5,50*
ab € 34,41*
€ 48,99*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,20*
€ 53,92*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 69,11*
€ 91,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3283
Versand: Lager 3283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 9,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3283
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Be!Board
B1204
ab € 27,08*
Sonstiges
Be!Board
B1207
ab € 27,18*
Sonstiges
Be!Board
B1201
ab € 27,10*
Sonstiges
Be!Board
B3103
ab € 8,16*
Sonstiges
Be!Board
B1208
ab € 27,07*
Sonstiges
Be!Board
B1201
ab € 27,15*
Sonstiges
Be!Board
B3101
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.