Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Be!Board Glas-Magnettafel, 45x45 cm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Be!Board Glas-Magnettafel, 45x45 cm, blau
Be!Board Glas-Magnettafel, 45x45 cm, blau
Be!Board Glas-Magnettafel, 45x45 cm, blau
Be!Board Glas-Magnettafel, 45x45 cm, blau
Be!Board Glas-Magnettafel, 45x45 cm, blau
Be!Board Glas-Magnettafel, 45x45 cm, blau
Be!Board Glas-Magnettafel, 45x45 cm, blau
Be!Board Glas-Magnettafel, 45x45 cm, blau
Be!Board Glas-Magnettafel, 45x45 cm, blau
Artikel-Nr.:
     3283-B1103
Hersteller:
     Be!Board
Herst.-Nr.:
     B1103
EAN/GTIN:
     4057521000091
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board

Korkwände oder Pinboards waren gestern ­ das moderne Allroundtalent zum Notieren und Erinnern heißt Be!Board. Die Glas-Magnettafel ist perfekt zum Beschreiben und magnetischen Anhaften von Zetteln. In der Größe 45 x 45 cm hat das Board die optimale Größe zum Einsatz in der Küche oder neben Arbeitsplätzen. Einkaufszettel, Visitenkarten und kleine Gedächtnisstützen sind an der blauen Tafel schnell angebracht. Zwei starke Neodym-Magnete werden mitgeliefert - normale Magnete halten hier nicht. Mit den Be!Board Markern und allen üblichen Kreidemarkern können Termine oder andere Notizen aufgeschrieben und wieder entfernt werden. Sicherheit wird bei Be!Board großgeschrieben. Die Glasplatte besteht aus gehärtetem Sicherheitsglas (ESG) gemäß EN 12150-1. Auf Board verspricht der Hersteller 7 Jahre Garantie.

  • Blaue Glas-Magnettafel zum Beschriften mit Be!Board Markern sowie allen handelsüblichen Board- und Kreidemarkern und zum Anhaften von Notizzetteln mit starken Magneten. Gehärtetes Sicherheitsglas (EN 12150-1).
  • 45 x 45 cm - vielseitig anwendbar im Büro und zu Hause
  • Rahmenlose Aufhängung
  • 7 Jahre Herstellergarantie
  • Im Lieferumfang enthalten: zwei Neodym-Magnete.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
MASSE_PRODUKT_BxHxT(mm):
450 mm x 450 mm x 9 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, be!board glas magnettafel, magnet board, magnet-board glas, Magnetboards;Whiteboards;Magnet-board;Glasboard;Glas-Magnetbord;Magnetische Glastafel;Glas-Magnettafel;Pinnwand;Pinwand;Magnet-Pinwand;Pinnwände;Notizboard;Notizboards;Notiz-board;Magnetwand;Magnet-wand;Magnettafel;Magnetafel;Schreibtafel;Memotafel;Memoboard;Tafel;Whiteboard Tafel;Whiteboard magnetisch;Kreidetafel;Kreideboard;Magnet-Schreibtafel;Glas-Memoboard;Memobord;BeBoard
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3283
100
€ 6,50*
ab € 19,99*
€ 21,99*
€ 4,75*
ab € 20,47*
€ 24,43*
€ 4,00*
ab € 20,24*
€ 24,46*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,20*
€ 32,23*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 27,97*
€ 32,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3283
Versand: Lager 3283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3283
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Be!Board
B3101
ab € 8,43*
Zubehör
Be!Board
B3103
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.