Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Be!Board Glas-Magnettafel, 45x45 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
B1101 45x45cm Glasmagnetboard black
B1101 45x45cm Glasmagnetboard black
BeBoard Ambiente Kueche 45x45 black A
BeBoard Ambiente Wohnzimmer 45x45 black A
BeBoard Ambiente Home Office 45x45 black A
BeBoard beschreibbar 45x45 black 01
BeBoard magnethaftend B2C black 01
BeBoard Aufhaengung
Logo BeBoard 4c
Artikel-Nr.:
     3283-B1101
Hersteller:
     Be!Board
Herst.-Nr.:
     B1101
EAN/GTIN:
     4057521000077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board

Die Be!Board Glas-Magnettafel im Format 45 x 45 cm mit glänzender Oberfläche in schwarz ist im Hoch- und Querformat aufhängbar. Ob zu Hause im Flur, in der Küche oder im Homeoffice bzw. in kleinen Büros: Diese Glas-Magnettafel mit elegant glänzender Oberfläche ist perfekt zum Beschreiben und Anheften von Zetteln. Einkaufslisten, kleine Gedächtnisstützen oder Infos aus dem letzten Termin - nichts wird vergessen, nichts geht verloren. Notizen können mit allen handelsüblichen Board- und Kreidemarkern aufgeschrieben und wieder leicht entfernt werden. Zwei starke Neodym-Magente sind im Lieferumfang dabei (normale Magnete halten hier nicht). Auch Sicherheit wird bei Be!Board großgeschrieben. Die Glasplatte besteht aus gehärtetem Sicherheitsglas (ESG gemäß EN 12150-1). Auf das Board verspricht der Hersteller 7 Jahre Garantie.

  • Die Glas-Magnettafel Be!Board ist ein modernes Allroundtalent zum Beschreiben und Notizzettel anheften - ideal für kleine Büros und zu Hause.
  • Die Be!Board Glas-Magnettafel im Format 45 x 45 cm mit glänzender Oberfläche in schwarz ist im Hoch- und Querformat aufhängbar.
  • Magnethaftend ausschließlich mit starken Neodym-Magneten, mit Kreide- und Glasboardmarkern beschreibbar, feucht und trocken abwischbar
  • 2 starke Neodym-Magnete werden mitgeliefert
  • Rahmenlose Aufhängung
  • Auch mehrere Boards können nebeneinander aufgehängt werden
  • Gehärtetes Sicherheitsglas, unempfindlich gegen Kratzer und 7-jährige Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
450 mm x 450 mm x 9 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Sicherheitsglas (ESG)
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnet-board 45x45 cm, magnet board, magnet-board glas, büroeinrichtung;flipchart-tafel;home office;magnet-pinnwand;magnetisch;magnetwand;memo boards;memoboard;multifunktionstafel;notizboard;schreibtafel;wanddekoration;weiße magnettafel;weißwandtafel;whiteboard;master of boards;raum-blick;MAX;
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 21,34*
€ 29,70*
Lager 3283
3 Tage
100
€ 9,50*
ab € 19,68*
€ 29,97*
€ 5,50*
ab € 24,31*
€ 34,49*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,46*
€ 48,78*
Preise: Lager 3283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3283
Versand: Lager 3283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 9,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3283
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Be!Board
B1104
ab € 19,73*
Ähnlich
Be!Board
B1103
ab € 19,75*
Ähnlich
Be!Board
B1105
ab € 19,76*
Ähnlich
Be!Board
B1100
ab € 19,72*
Ähnlich
Be!Board
B1102
ab € 19,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.