Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natur- und Umweltschutzschild 'Naturschutzgebiet', 630 mm, nicht reflektierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Natur- und Umweltschutzschild (Naturschutzgebiet) Art. uw050005s20
Modellbeispiel: Natur- und Umweltschutzschild (Naturschutzgebiet) Art. uw050005s20
Artikel-Nr.:
     328-uw050005s20
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527404153
Suchbegriffe:
Umweltschutzschild Naturschutzgebie...
umweltschutzschild naturschutzgebie...
Natur- und Umweltschutzschild 'Naturschutzgebiet'

- Maße (SL): 630 mm
- Reflexionsklasse: nicht reflektierend
- Material: Aluminium
- Stärke: 2 mm
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (SL):
630 mm
Reflexionsklasse:
nicht reflektierend
Material:
Aluminium
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Hinweisschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,22*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 48,09*
Zubehör
Schake
ab € 29,48*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,75*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,56*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,96*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,10*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,51*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,03*
Zubehör
Wolk
ab € 1,82*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.