Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natur- und Umweltschutzschild 'Naturschutzgebiet Land ...', 600 x 415 mm, nicht reflektierend, verkehrsgrün (RAL 6024)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Natur- und Umweltschutzschild (Naturschutzgebiet Land ...) Art. uw010009720-gsw
Anwendungsbeispiel: Natur- und Umweltschutzschild (Naturschutzgebiet Land ...) Art. uw010009720-gsw
Artikel-Nr.:
     328-uw010009820-grwe
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527402999
Suchbegriffe:
Umweltschutzschild Naturschutzgebie...
umweltschutzschild naturschutzgebie...
Natur- und Umweltschutzschild 'Naturschutzgebiet Land ...'

- Grundfarbe: verkehrsgrün (RAL 6024)
- Maße (BxH): 600 x 415 mm
- Reflexionsklasse: nicht reflektierend
- Text: weiß
- Material: Aluminium
- Stärke: 2 mm
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
600 x 415 mm
Reflexionsklasse:
nicht reflektierend
Grundfarbe:
verkehrsgrün (RAL 6024)
Text:
weiß
Material:
Aluminium
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Hinweisschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,70*
Zubehör
Schake
ab € 29,53*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,75*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,52*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,22*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,48*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,03*
Zubehör
Wolk
ab € 1,83*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 19,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.