Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer 'MT-CD', MT-CD Industrie Norm Plus (enthält weit mehr Material als die DIN 13157 verlangt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Erste-Hilfe-Koffer -MT-CD-, Inhalt nach DIN 13169 (Art. st2000)
Modellbeispiel: Erste-Hilfe-Koffer -MT-CD-, Inhalt nach DIN 13169 (Art. st2000)
Artikel-Nr.:
     328-st2001
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527832796
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
  • Material: ABS-Kunststoff, orange
  • Maße (BxHxT): 400 x 300 x 150 mm
  • Inhalt nach DIN 13169
  • inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung

|
  • schlagfester Behälter für den mobilen und stationären Einsatz
  • temperaturbeständig, spritzwassergeschützt und staubdicht
  • verplombbarer Verschluss um den Inhalt vor unbefugtem Eingriff zu schützen
  • absolut wartungsfrei - sterile Verbandstoffe 20 Jahre haltbar
  • formstabil
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Variante:
MT-CD Industrie Norm Plus (enthält weit mehr Material als die DIN 13157 verlangt)
Modell:
Verbandkoffer
Material:
ABS-Kunststoff
Breite:
400 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
orange
Inhalt:
nach DIN 13169
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten industrie söhngen, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten für betriebe, Erste-Hilfe-Kasten, Verbandtasche, Betriebsverbandkasten, Verbandkasten, Verbandskasten, Verbandstasche, Betriebsverbandskoffer, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,83*
€ 296,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,63*
€ 287,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,15*
€ 258,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,66*
€ 250,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,72*
€ 228,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 6,99*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 8,53*
Zubehör
Söhngen
ab € 19,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.