Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Klemmschellen für Rundform-VZ, 48 mm, Einfachschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Edelstahl-Klemmschelle für Rundform-VZ (v.o. Art. res60, resd60, resb00)
Modellbeispiele: Edelstahl-Klemmschelle für Rundform-VZ (v.o. Art. res60, resd60, resb00)
Artikel-Nr.:
     328-res48
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588447179
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Schilder-Klemmhalter
  • Material: Edelstahl

| |

Achtung: Stahlband nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Ø:
48 mm
Modell:
Einfachschelle
Material:
Edelstahl
geeignet für:
Rundform-VZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,16*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.