Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alform-Klemmschellen ausschließlich für Alform-VZ, Pfosten Ø 48 mm, Modell Doppelschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Alform-Klemmschelle ausschließlich für Alform-VZ (hier Einfachschelle) (Art. rks48)
Modellbeispiel: Alform-Klemmschelle ausschließlich für Alform-VZ (hier Einfachschelle) (Art. rks48)
Artikel-Nr.:
     328-rdks48
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588446974
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Schilder-Klemmhalter
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Nicht für Flach-VZ geeignet. Bitte für Flach-VZ Art. r-r107 oder Art. rsk48 verwenden.

Hinweis:
Rück- und Vorderteil als Ersatzteile geeignet.

Unsere Empfehlung: Wir empfehlen für die Befestigung immer 2 Schellen pro Schild zu verwenden!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Ø:
48 mm
Modell:
Doppelschelle
Material:
Aluminium
geeignet für:
Alform-VZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 68,28*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 42,42*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 105,27*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 27,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.