Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rohrschelle für Flach-VZ, 350mm/Ø 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel:, Rohrschelle aus Stahl (verzinkt) für Flach-VZ, (Art. r-r107)
Modellbeispiel:, Rohrschelle aus Stahl (verzinkt) für Flach-VZ, (Art. r-r107)
Technische Ansicht: Lochabstand 70 mm
Technische Ansicht: Lochabstand 350 mm
Technische Ansicht: Lochabstand 500 mm
Technische Ansicht: Lochabstand 700 mm
Technische Ansicht: Lochabstand 900 mm
Artikel-Nr.:
     328-r-r135
Hersteller:
     Stein HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
Rohrschelle für Flach-VZ
Lochabstand/Ø Pfosten: 350mm/Ø 60mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • geeignet für gelochte Verkehrszeichen
  • inkl. verzinkten Schrauben
    und Muttern
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, schilder klemmhalter, Schilderbefestigung, Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stein HGS
ab € 12,77*
Zubehör
Stein HGS
ab € 18,16*
Zubehör
Stein HGS
ab € 27,48*
Zubehör
Wolk
q901-060616-0-ve2
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG