Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle für Flach-VZ, 48 mm, 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rohrschelle aus Stahl (verzinkt) für Flach-VZ (Art. r-r107)
Modellbeispiel: Rohrschelle aus Stahl (verzinkt) für Flach-VZ (Art. r-r107)
Modellbeispiel: Rohrschelle aus Stahl (verzinkt) für Flach-VZ (Art. r-r335)
Technische Ansicht: Lochabstand 70 mm
Technische Ansicht: Lochabstand 350 mm
Technische Ansicht: Lochabstand 500 mm
Technische Ansicht: Lochabstand 700 mm
Technische Ansicht: Lochabstand 900 mm
Artikel-Nr.:
     328-r-r050
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588447391
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • geeignet für gelochte Verkehrszeichen
  • inkl. verzinkten Schrauben
    und Muttern

| |

Achtung: Zur Befestigung eines Schildes an der Rohrschelle wird ein Schraubenset benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten) - siehe Zubehör.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Ø:
48 mm
Lochabstand:
500 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
geeignet für:
gelochte Verkehrszeichen
Lieferumfang:
inkl. verzinkte Schrauben und Muttern
Weitere Suchbegriffe: Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, schilder klemmhalter, Schilderbefestigung, Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,16*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,52*
Zubehör
Wolk
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.