Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle für Flach-VZ, 48 mm, 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rohrschelle aus Stahl (verzinkt) für Flach-VZ (Art. r-r107)
Modellbeispiel: Rohrschelle aus Stahl (verzinkt) für Flach-VZ (Art. r-r107)
Modellbeispiel: Rohrschelle aus Stahl (verzinkt) für Flach-VZ (Art. r-r335)
Technische Ansicht: Lochabstand 70 mm
Technische Ansicht: Lochabstand 350 mm
Technische Ansicht: Lochabstand 500 mm
Technische Ansicht: Lochabstand 700 mm
Technische Ansicht: Lochabstand 900 mm
Artikel-Nr.:
     328-r-r035
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588447384
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • geeignet für gelochte Verkehrszeichen
  • inkl. verzinkten Schrauben
    und Muttern

| |

Achtung: Zur Befestigung eines Schildes an der Rohrschelle wird ein Schraubenset benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten) - siehe Zubehör.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Ø:
48 mm
Lochabstand:
350 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
geeignet für:
gelochte Verkehrszeichen
Lieferumfang:
inkl. verzinkte Schrauben und Muttern
Weitere Suchbegriffe: Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, schilder klemmhalter, Schilderbefestigung, Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,22*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,48*
Zubehör
Wolk
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.