Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Rohrschellen für Flach-VZ, 60 mm, 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Doppel-Rohrschellen für Flach-VZ (v.o. Art. r-d107, Art. r-d150)
Modellbeispiele: Doppel-Rohrschellen für Flach-VZ (v.o. Art. r-d107, Art. r-d150)
Technische Ansicht: Doppel-Rohrschelle für Flach-VZ (Art. r-d107)
Technische Ansicht: Doppel-Rohrschellen für Flach-VZ (Art. r-d135)
Artikel-Nr.:
     328-r-d135
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527934155
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • inkl. Schrauben und Muttern
  • geeignet für gelochte Verkehrszeichen

| |

Achtung: Zur Befestigung von 2 Schildern an der Rohrschelle werden zwei Schraubensets benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten) - siehe Zubehör.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Ø:
60 mm
Lochabstand:
350 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
geeignet für:
gelochte Verkehrszeichen
Lieferumfang:
inkl. Schrauben und Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,94*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,06*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,49*
Zubehör
Wolk
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.