Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild 'Phos', Piktogramm Herr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Türschilder -Phos- aus Edelstahl, selbstklebend (diverse Piktogramme)
Modellbeispiele: Türschilder -Phos- aus Edelstahl, selbstklebend (diverse Piktogramme)
Modellbeispiel: Dame und Herr Art. pk1401
Modellbeispiel: Dame und Herr (getrennt) Art. pk1400
Modellbeispiel: HerrArt. pk1402
Modellbeispiel: Dame Art. pk1403
Modellbeispiel: Wickelraum Art. pk1404
Modellbeispiel: Rollstuhlfahrer Art. pk1405
Modellbeispiel: Garderobe Art. pk1407
Modellbeispiel: Richtungspfeil links Art. pk1408-01
Modellbeispiel: Nichtraucherbereich Art. pk1411
Modellbeispiel: Raucherbereich Art. pk1412
Artikel-Nr.:
     328-pk1402
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527934445
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann
  • Material: Edelstahl, gebürstet
  • Maße (BxHxT): 160 x 160 x 2 mm
  • Befestigung: selbstklebend, mit Klebepads

|
  • geeignet für die Innenbeschilderung
  • für eine eindeutige Kennzeichnung von Bereichen
  • klare Formen und sympathische Symbolfiguren weisen stets den richtigen Weg
  • für die direkte Befestigung an Wänden und Türen
  • ausgezeichnet mit dem Goof Design Award, Product Design Award und Reddot Design Award
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Piktogramm:
Herr
Material:
Edelstahl, gebürstet
Maße (BxH):
160 x 160 mm
Materialstärke:
2 mm
Befestigung:
selbstklebend, mit Klebepads
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, piktogramm herren edelstahl, hinweisschild herren, piktogramm herrentoilette 160x160, Piktogramm, Picto, Hinweisetikett, Türschild, Informationsschild, Wegweiser, Infotafel, Informationsystem, Leitsystem, Orientierungssystem, Leittafel, Leitschild, Orientierungsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 143,86*
Ähnlich
Wolk
ab € 85,42*
Ähnlich
Wolk
ab € 27,87*
Ähnlich
Wolk
ab € 32,87*
Ähnlich
Wolk
ab € 21,75*
Ähnlich
Wolk
ab € 19,83*
Ähnlich
Wolk
ab € 12,76*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 18,00*
Ähnlich
Wolk
ab € 93,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.