Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infoleiste 'PacificX', doppelseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Infoleiste -PacificX- (Art. mo1090)
Anwendungsbeispiel: Infoleiste -PacificX- (Art. mo1090)
Artikel-Nr.:
     328-mo1090
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527830204
Suchbegriffe:
Etagenwegweiser
Infoleisten
Hängeschilder
wolk etagenwegweiser
  • Material: Aluminium, einbrennlackiert
  • Maße (BxHxT): 605 x 221 x 83 mm
  • Abhängeseil: 1600 mm, höhenverstellbar
  • Paneelfarbe: weiß, RAL 9010

|
  • elegante Deckenabhängung mit gewölbter Oberläche
  • vielfältig einsetzbar - für dauerhafte und flexible Beschriftungen
|

Hinweis: Dauerhafte Beschriftung auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, einbrennlackiert
Breite:
605 mm
Höhe:
221 mm
Tiefe:
83 mm
Paneel Farbe:
weiß, RAL 9010
Abhängeseil Länge:
1600 mm, höhenverstellbar
Weitere Suchbegriffe: etagenwegweiser, Infotafel, Deckenabhängung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,43*
€ 284,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,22*
€ 283,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,88*
€ 265,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,50*
€ 252,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,62*
€ 226,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 7,55*
Zubehör
Wolk
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.