Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitsystem 'InfoClam', 1100 mm, beschichtet nach Wahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Leitsystem -InfoClam- (Art. icr3)
Anwendungsbeispiel: Leitsystem -InfoClam- (Art. icr3)
Detailansicht: Rundrohrpfosten
Technische Ansicht: Art. icr2
Technische Ansicht: Höhe 1100 mm, 1 Paneel
Technische Ansicht: Höhe 1200 mm, 2 Paneele
Technische Ansicht: Höhe 1300 mm, 3 Paneele
Technische Ansicht: Höhe 1500 mm, 4 Paneele
Artikel-Nr.:
     328-icr1b
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366517063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
  • Material: Aluminium
  • Breite: 1040 mm
  • 2 Pfosten: Rundrohr Ø 80 mm
  • Textpaneel: Integral-
    Schaumplatte, weiß
  • Textpaneel (BxHxT): 840 x 300 x 8 mm
  • Nutzung: ein- und beidseitig möglich
  • Befestigung: zum Einbetonieren

|
  • für freistehende Montage im Außenbereich
  • wetterfestes Material
  • Text-Paneele können einzeln ausgetauscht werden
  • einfache Montage
  • stabile Verbindung zwischen Pfosten und Textpaneelen
  • auch zum Aufdübeln mit Stahl-Fußplatte möglich (siehe Zubehör)
  • Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage
|

Hinweise:
Bitte ggf. gewünschte Farbe im Bemerkungsfeld angeben, siehe RAL-Farbtabelle.
Beschriftung und Logos auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
1100 mm
Farbe:
beschichtet nach Wahl
Paneel Menge:
1 Stk.
Material:
Aluminium
Breite:
1040 mm
Pfosten Anzahl:
2 Stk.
Pfostenstärke Ø:
80 mm
Textpaneel Material:
Integral- Schaumplatte
Textpaneel Farbe:
weiß
Textpaneel Breite:
840 mm
Textpaneel Höhe:
300 mm
Textpaneel Tiefe:
8 mm
Befestigung:
zum Einbetonieren
Nutzung:
ein- und beidseitig möglich
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, info pylon, Leitsystem, Orientierungssystem, Orientierungstafel, Wegkennzeichnung, Gebäudekennzeichnung, Gebäudewegweiser, Firmenschilder, Informationstafel, Präsentationssystem, WSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,46*
€ 899,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,88*
€ 878,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 699,65*
€ 832,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,92*
€ 796,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,13*
€ 758,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,85*
€ 693,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 88,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.