Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Auto-Verbandtasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Mini Auto-Verbandtasche aus Nylon, Inhalt nach DIN 13164 (Art. hm62378)
Modellbeispiel: Mini Auto-Verbandtasche aus Nylon, Inhalt nach DIN 13164 (Art. hm62378)
Artikel-Nr.:
     328-hm62378
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005058623788
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Erste-Hilfe-Tasche
  • Material: Nylon, blau
  • Maße (BxHxT): 230 x 80 x 90 mm
  • Inhalt nach DIN 13164:2022
  • inkl. Klettstreifen zum Fixieren im Fahrzeug

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Nylon
Breite:
230 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
90 mm
Inhalt:
nach DIN 13164:2022
Farbe:
blau
Lieferumfang:
inkl. Klettstreifen zum Fixieren im Fahrzeug
Weitere Suchbegriffe: Verbandtasche, kfz-verbandtasche din 13164, kfz-verbandkasten, holthaus verbandtasche, Verbandkoffer, Autoverbandskasten, Fahrzeugsverbandkasten, Erste-Hilfe-Kasten, Betriebsverbandkasten, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskasten, Verbandstasche, Betriebsverbandskoffer, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, KFZ
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 4,32*
€ 6,53*
7 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 4,52*
€ 6,79*
10 Tage
unbekannt
13
€ 6,95*
ab € 4,87*
€ 6,92*
7 Tage
74
1
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 7,15*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 11,59*
€ 18,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
538.02
ab € 14,12*
Zubehör
Holthaus Medical
60164
ab € 4,22*
Zubehör
Holthaus Medical
62220
ab € 11,50*
Zubehör
Holthaus Medical
61125
ab € 6,14*
Zubehör
Holthaus Medical
61120
ab € 3,48*
Zubehör
Söhngen
KR01003
ab € 32,17*
Zubehör
Holthaus Medical
141539
ab € 9,15*
Zubehör
Holthaus Medical
ab € 8,53*
Zubehör
MAPROM
KSI_114707
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.