Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhand-Türwächter nach DIN EN 179, mit Voralarm / für Türdrücker Gehäuse grün, RAL 6029


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Einhand-Türwächter Gehäuse grün (RAL 6029), nach DIN EN 179 (v.l. Art. gh9900-0, gh9900-1, gh9940-1)
Modellbeispiel: Einhand-Türwächter Gehäuse grün (RAL 6029), nach DIN EN 179 (v.l. Art. gh9900-0, gh9900-1, gh9940-1)
Anwendungsbeispiel: Verschluss - Hemmschwelle unter dem Türgriff ist aktiv
Anwendungsbeispiel: Notöffnung - beim Durchdrücken der Türklinke verschiebt sich der Türwächter nach unten, die Begehung der Tür ist möglich
Anwendungsbeispiel: Dauerfreigabe - mit Geräteschlüssel kann Türwächter nach unten verschoben werden und alarmfrei in Dauerposition gebracht werden
Anwendungsbeispiel: Einzelfreigabe - berechtigte Personen öffnen die Tür mit Schlüssel ohne Alarm auszulösen
:
Anwendungsbeispiel: mit Voralarm für Panikstange und Montageplatte (siehe Zubehör)
Detailansicht: Batteriewechsel und Montage der dritten Befestigungsschraube
Artikel-Nr.:
     328-gh9900-1
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527828850
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
Halbzylinder
  • Maße (BxHxT): 52 x 175 x 76 mm
  • Material Gehäuse: Zinkdruckguss
  • Profilhalbzylinder inkl. 2 Schlüssel (gleichschließend optional)
  • Garantie: 5 Jahre (ausgenommen Sabotageschäden und Verschleißteile)

Lieferumfang:
  • EH- Türwächter
  • Befestigungsschrauben
  • Piktogramme
  • 9 V-Batterie
  • Standardhupe 95 dB/1m

|
  • sichert den Notausgang und ermöglicht dessen Öffnung mit einem einzigen Handgriff
  • in Verschlussstellung wird der Türdrücker gesichert und die Tür kann im
    Notfall begangen werden
  • bei den Varianten mit Voralarm löst dieser bei leichter Bewegung der Türklinke/Panikstange vor dem Hauptalarm einen Signalton aus, der beim Loslassen der Klinke/Panikstange wieder verstummt
  • durch Herunterdrücken der Türklinke verschiebt sich der Einhand-Türwächter
    nach unten und gibt die Klinke frei
  • zeitgleich ertönt ein Dauersignal - die Begehung der Notausgangtür ist möglich
  • mit Hilfe eines Schlüssels lässt sich der Daueralarm von berechtigten Personen abschalten und der Türwächter kann in seine Ausgangsposition zurückgestellt werden
  • für anhaltenden Durchgangsbetrieb ist die Dauerfreigabe über den
    Geräteschlüssel möglich
  • netzunabhängige Bedienung durch 9 V-Batterie
  • zur Prüfung des Batteriestatus wird der Schlüssel bis zum Anschlag nach links gedreht
  • sabotagesichere und einfache Montage
|

Achtung: Der Voralarm wird werkseitig montiert und kann nicht nachgerüstet werden!

Hinweis: Türwächter mit Funkalarm, in anderen RAL-Farben oder mit Umrüstung gegen Spritzwasser (Schutzklasse IP44) oder Strahlwasser (Schutzklasse IP 45) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
mit Voralarm / für Türdrücker Gehäuse grün, RAL 6029
Breite:
52 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
76 mm
Gehäuse Material:
Zinkdruckguss
Lieferumfang:
Profilhalbzylinder inkl. 2 Schlüssel (gleichschließend optional)
Norm:
nach DIN EN 179
Garantie:
5 Jahre (ausgenommen Sabotageschäden und Verschleißteile)
Weitere Suchbegriffe: Profilhalbzylinder, halbzylinder gleichschliessend, basic türwächter, Türsicherung, Türalarm, Rettungswegalarm, Rettungswegsirene, Notausgangalarm, Panikalarm, Paniktürriegel, Fluchttüralarm, Fluchtwegsicherung, Schwenk-Türwächter, Standard-Türwächter, Panikschloss, GfS, Durchgangsalarm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 457,11*
€ 458,46*
€ 4,95*
ab € 420,29*
€ 470,97*
€ 4,70*
ab € 419,51*
€ 470,98*
3 Tage
29
Frei Haus
ab € 452,31*
€ 503,73*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 518,40*
€ 578,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,37*
€ 688,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,18*
€ 680,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,97*
€ 648,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,28*
€ 632,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,40*
€ 616,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
990018
ab € 27,41*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901571
ab € 14,91*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901670
ab € 42,93*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991470
ab € 41,66*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991770
ab € 49,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.