Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox für Schutzbrillen 'Secu Spezialbox', Maxi unbefüllt für 12 Brillen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Aufbewahrungsbox für Schutzbrille -Secu Spezialbox Midi- (Art. 34993)
Anwendungsbeispiel: Aufbewahrungsbox für Schutzbrille -Secu Spezialbox Midi- (Art. 34993)
Anwendungsbeispiel: -Secu Spezialbox Maxi- (Art. 34996)
Artikel-Nr.:
     328-gh1230
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527828676
Suchbegriffe:
Schutzbrillenbox
Schutzbrillenetui
Schutzbrillenkasten
Schutzbrillenschachtel
  • Material: schlagzäher ABS-Kunststoff
  • zur Wandmontage
  • inkl. Befestigungsmaterial und Piktogramm
    -Augenschutz benutzen-

|
  • ideal zur Aufbewahrung von Schutzbrillen für Besucher
  • Schmutz-, Staub- und Spritzwasser geschützt
  • nicht abschließbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Maxi unbefüllt für 12 Brillen
Höhe:
315 mm
Tiefe:
200 mm
Farbe:
blau
Material:
schlagzäher ABS-Kunststoff
Befestigung:
zur Wandmontage
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial und Piktogramm (-Augenschutz benutzen-)
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzmaterial, Sicherheitsaufbewahrungsbox, sicherheitsaufbewahrungsbox brillen, schutzbrillenbox, SecuBox, Schutzausrüstung, Schutzbox, Schutzbrillenbehälter, Arbeitsschutz, Sicherheitsschutz, Betriebssicherheit, Container, Kiste, Lagerung, Lager, Lagersystem, Augenschutz, Schutzbrille, B-Safety
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 151,04*
€ 181,85*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 159,67*
€ 190,62*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,62*
€ 226,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,89*
€ 225,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,10*
€ 219,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,67*
€ 190,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
21.0633
ab € 1,50*
Zubehör
Wolk
30.A7250
ab € 2,97*
Zubehör
Wolk
30.A7405
ab € 3,44*
Zubehör
Wolk
30.A7105
ab € 3,00*
Zubehör
Wolk
11.A7115
ab € 3,59*
Zubehör
Wolk
21.A7340
ab € 1,50*
Zubehör
Wolk
21.A7460
ab € 1,65*
Zubehör
Wolk
ab € 10,26*
Zubehör
Wolk
ab € 10,25*
Zubehör
Wolk
ab € 9,20*
Zubehör
Wolk
ab € 3,78*
Zubehör
Wolk
ab € 9,22*
Zubehör
Wolk
ab € 6,97*
Zubehör
Wolk
ab € 6,03*
Zubehör
Wolk
ab € 3,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.