Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Magnetrahmen -Duraframe-, selbstklebend, grün/weiß / VPE 2 Stk.


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Modellbeispiele:, Inforahmen -Duraframe-, (v.l.: Art. di4131, di4132, di4130)
Modellbeispiele:, Inforahmen -Duraframe-, (v.l.: Art. di4131, di4132, di4130)
Anwendungsbeispiel: Magnetrahmen -Duraframe-, VE 2 Stück, selbstklebend, zweifarbig, Format DIN A4 (Art. di4130)
Anwendungsbeispiel: Magnetrahmen -Duraframe-, VE 2 Stück, selbstklebend, zweifarbig, Format DIN A4 (Art. di4132)
Artikel-Nr.:
     328-di4131
Hersteller:
     Stein HGS
Herst.-Nr.:
     DI4131
EAN/GTIN:
     4063527958250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
magnetrahmen a4 grün
magnetrahmen a4
Magnetrahmen -Duraframe-, selbstklebend

Farbe/Menge: grün/weiß / VPE 2 Stk.
  • Format: DIN A4
  • zweifarbig, gem. ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben
  • inkl. aufklappbarer, magnetischer Vordertasche
  • Verpackungseinheit (VPE): 2 Stück
  • schneller Wechsel von Sicherheitskennzeichnungen und Anweisungen
  • Hoch- und Querformat möglich
  • kann auf glatten, tragfähigen Oberflächen angebracht werden
Weitere Informationen:
Gefahrenklasse:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: magnetrahmen grün, Informationsträger, Betriebsanweisungen, Infoaushang, Klebetasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 20 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 22,99*
€ 26,67
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 21,77*
€ 25,25
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 19,65*
€ 22,79
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 19,40*
€ 22,50
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 18,82*
€ 21,83
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
90.9231
ab € 23,00*
Zubehör
Wolk
90.9230
ab € 23,00*
Zubehör
Wolk
43.1030
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.