Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rohrschutz -Protect- Knuffi®, extrem abriebfest, Bogen 50/70 mm, rot/weiß, für Rohr Ø von 40-60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele:, Rohrschutz -Protect - aus PU, oben: Art. dc10118, unten: Art. dc10014
Modellbeispiele:, Rohrschutz -Protect - aus PU, oben: Art. dc10118, unten: Art. dc10014
Farbbeispiele
Technische Zeichnung: Bogen 30/50 mm
Technische Zeichnung: Bogen 50/70 mm
Artikel-Nr.:
     328-dc10119
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     dc10119
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
rohrschutz
Rohrschutz -Protect- Knuffi®,
extrem abriebfest

Modell/Farbe: Bogen 50/70 mm, rot/weiß
für Rohr Ø von 40-60 mm
  • Material: Polyurethanschaum
  • Länge: 1000 mm
  • Temperaturbeständig: -40°C bis +100°C
  • Brandschutzklasse: B2
  • UV- und Lösemittelstabil* (*im Einzelfall zu erproben)
  • Befestigung: selbstklebend
  • hochwertige Schutzelemente
  • extrem hohe Abriebfestigkeit
  • flexibel und alterungsbeständig
  • für Innen- und Außenbereich
  • verhindert Stoßverletzungen
  • signalisiert Gefahrenstellen und entschärft diese
  • haftet sicher auf glatten, staubfreien, entfetteten und gereinigten Flächen
  • Zuschnitt mit scharfem Messer möglich
  • blitzschnelle Montage und universell einsetzbar
Einsatzbereiche:

  • schützt Flächen in Lager- und Produktionsbereichen
  • an Maschinen, Fahrzeugen und mobilem Inventar
  • für Wände, Unterzüge und Durchgänge
  • für Rohrleitungen, runde Pfosten und Pfeiler
  • an Transportwegen, in Laboren und Kliniken
  • erfüllt die Anforderungen der BGV A8
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Prallschutz, Kantenschutz, Flächenschutz, Prallsystem, Pfeilerschutz, Säulenschutz, Sicherheitsausrüstung, Warnprofil, Schutzprofil, Knuffi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,12*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
633001101
ab € 52,01*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
633001201
ab € 33,62*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
dc10118
ab € 52,81*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
dc10218
ab € 50,04*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
dc10317
ab € 54,98*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
dc10219
ab € 63,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG