Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubbarer Blindstopfen, 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Aufschraubbarer Blindstopfen für Bodenhülse aus Grauguss (Art. bk10048)
Technische Ansicht: Aufschraubbarer Blindstopfen für Bodenhülse aus Grauguss (Art. bk10048)
Modellbeispiel: Aufschraubbarer Blindstopfen für Bodenhülse aus Grauguss Ø 48 mm (Art. bk10048)
Modellbeispiel: Aufschraubbarer Blindstopfen für Bodenhülse aus Grauguss Ø 60 mm (Art. 463.67)
Modellbeispiel: Aufschraubbarer Blindstopfen fürBodenhülse aus Grauguss Ø 76 mm (Art. bk10076)
Artikel-Nr.:
     328-bk10048
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527824784
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Rohrpfosten Bodenhülse Blindstopfen
blindstopfen
  • Material: Grauguss
  • für Bodenhülse aus Grauguss

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
passend für Rohrpfosten:
48 mm
Material:
Grauguss
Weitere Suchbegriffe: Bodendübel, Bodenanker, Erdanker, Erdhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 29,38*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,25*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,68*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 96,66*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 101,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.