| |
|
| Artikel-Nr.: 328-au1500 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527824746 |
| |
|
| | |
| - Material: Acrylglas
- Maße (BxHxT): 210 x 297 x 12 mm
- mit Magnetverschluss und Klebestreifen
- Montage: Wandmontage (verdeckt)
oder zum Verkleben | - durch die in das Schild eingearbeiteten Magnete lassen sich Einlagen ganz einfach und bequem wechseln
- die Acrylglasscheiben werden ebenfalls durch die Magnete und einen Klebestreifen gehalten
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Acrylglas | Breite: | 210 mm | Höhe: | 297 mm | Tiefe: | 12 mm | Montage: | Wandmontage (verdeckt) oder zum Verkleben | Lieferumfang: | mit Magnetverschluss und Klebestreifen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |