Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild 'Atlantic'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Türschild -Atlantic Art. at152-3
Anwendungsbeispiel: Türschild -Atlantic Art. at152-3
Detailansicht: flache Bauweise, schwungvoll gerundetes Design
Detailansicht: patentierter Verschluss garantiert ein leichtes Wechseln der Einlagen
Modellbeispiel: einfaches Wechseln der Einlagen
Artikel-Nr.:
     328-at152-3
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527824623
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
  • Material: Kunststoff
  • Maße (BxHxT): 179 x 154 x 13 mm
  • Rahmenfarbe: silber
  • Befestigung: Wandmontage

|
  • flache Bauweise
  • schneller Wechsel der Textfläche ohne Werkzeug
  • Verschluss lässt sich durch leichten Druck ganz einfach öffnen
  • stilvolles Design durch transluzenter Optik
|

Achtung: Creativ-Papier und Beschriftungsfolie nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Größere Mengen auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
179 mm
Höhe:
154 mm
Tiefe:
13 mm
Rahmen Farbe:
silber
Material:
Kunststoff
Montage:
Wandmontage
Serie:
Atlantic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
CR2983
ab € 3,35*
Zubehör
Wolk
ab € 7,56*
Zubehör
Wolk
ab € 14,68*
Zubehör
Wolk
ab € 14,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.