Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger für Wandbefestigung, ohne Querpfosten/Breite 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Ausleger für Wandbefestigung mit Querpfosten Art. alpwh075
Technische Ansicht: Ausleger für Wandbefestigung mit Querpfosten Art. alpwh075
Technische Ansicht: Ausleger für Wandbefestiung ohne Querpfosten
Artikel-Nr.:
     328-alpwb130
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527937972
Suchbegriffe:
Befestigungsschelle
Schilderbefestigung
Schilderklemme
Schilderschelle

|
  • mit Platte für Wandbefestigung
  • für Schilderbefestigung mit Rohrschellen
  • |

    Achtung: Rohrschellen nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
    Weitere Informationen:
    Hinweis Produktbilder:
    Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
    Modell:
    ohne Querpfosten/Breite 1300 mm
    Material:
    Stahl, feuerverzinkt
    Durchmesser:
    60 mm
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 190,65*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 291,82*
    € 347,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 282,67*
    € 336,38
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 256,86*
    € 305,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 230,96*
    € 274,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 213,15*
    € 253,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 190,65*
    € 226,87
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    STEIN HGS
    ab € 149,04*
    Ähnlich
    STEIN HGS
    ab € 317,20*
    Ähnlich
    STEIN HGS
    ab € 191,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.