Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ausleger für Wandbefestigung, ohne Querpfosten/Breite 700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Ausleger, für Wandbefestigung mit Querpfosten, Art. alpwh075
Technische Ansicht: Ausleger, für Wandbefestigung mit Querpfosten, Art. alpwh075
Technische Ansicht:, Ausleger für Wandbefestiung ohne Querpfosten
Artikel-Nr.:
     328-alpwb070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsschelle
Schilderbefestigung
Schilderklemme
Schilderschelle
Ausleger für Wandbefestigung
Modell: ohne Querpfosten/Breite 700mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Maße: Ø 60 mm
  • mit Platte für Wandbefestigung
  • für Schilderbefestigung mit Rohrschellen
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 95,93*
Ähnlich
k.A.
ab € 98,73*
Ähnlich
k.A.
ab € 86,81*
Ähnlich
k.A.
ab € 89,08*
Ähnlich
k.A.
ab € 91,51*
Ähnlich
k.A.
ab € 88,30*
Ähnlich
k.A.
ab € 75,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG