Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger-Halterung für Pfeilwegweiser, Bandbefestigung, 400x1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Ausleger-Halterung für Pfeilwegweiser Art. ah35129
Technische Ansicht: Ausleger-Halterung für Pfeilwegweiser Art. ah35129
Artikel-Nr.:
     328-ah4015b
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527824432
Suchbegriffe:
Wegweiser
wegweiser

| Schellenbefestigung

Für Schildgröße:

  • 350 x 1250 / 1400 / 1500 mm
  • 350 x 1750 / 2000 mm
  • 400 x 1500 mm
  • 400 x 1750 / 2000 mm
  • 450 x 1500 mm
  • 450 x 1750 / 2000 mm
  • 500 x 1750 / 2000 mm
  • 550 x 1750 / 2000 mm
  • 600 x 2000 mm

Montagezubehör für Schellenbefestigung im Lieferumfang enthalten.



Bandbefestigung

Für Schildgröße:

  • 350 x 1250 / 1400 / 1500 mm
  • 400 x 1500 mm
  • 450 x 1500 mm

Pro Auslegehalterung für Bandbefestigung sind 2 Stahlbänder á 19 mm erforderlich.Für sicheren Halt sind diese doppelt zu legen. |

Achtung: Stahlbänder für die Auslegerhalterung mit Bandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Unbedingt den Durchmesser des Rohrmastes bei der Auslegerhalterung mit Schellenbefestigung angeben.

Für die Befestigung eines Schildes in Alform werden zusätzlich 4 Alformklemmschellen benötigt.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
Bandbefestigung
für Schildgröße:
400x1500 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Schilderbefestigung, Schilderklemme, Schilderschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,11*
€ 491,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,74*
€ 478,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 363,96*
€ 433,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,27*
€ 381,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,15*
€ 355,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,72*
€ 326,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,01*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,70*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 137,89*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 136,86*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 137,26*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 98,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 126,62*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 138,18*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,16*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,52*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.