Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/ Absperrbügel 'Typ 9200' mit Querholm, 800 mm, 1000 mm, zum Aufschrauben inkl. Bodenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel/ Absperrbügel -Typ 9200- mit Querholm (Art. 9211)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/ Absperrbügel -Typ 9200- mit Querholm (Art. 9211)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/ Absperrbügel -Typ 9200- mit Querholm (Art. 9211)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Typ 9200- mit Querholm, Ø 48 mm aus Stahl, Höhe 800 mm (Art. 9211)
Technische Ansicht: Anlehnbügel -Typ 9200- Maße der Fußplatte zum Aufdübeln (Art. 9211)
Technische Ansicht: Maße des Anlehnbügels -Typ 9200- zum Aufdübeln (Art. 9211)
Technische Ansicht: Maße des Anlehnbügels -Typ 9200- zum Einbetonieren (Art. 9210)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Typ 9200- zum Aufdübeln, ohne Farbe (Art. 9231)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Typ 9200- zum Einbetonieren, ohne Farbe (Art. 9220)
Artikel-Nr.:
     328-9211
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366515991
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: 800 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 48 mm

|
  • jede Fahrradgröße und jeder Fahrradtyp kann am Rahmen befestigt werden
  • korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung
|

Hinweis: Beschichtung nach RAL auf Anfrage möglich.

Achtung: Bei Ausführungen zum Aufdübeln ist das Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - kundenseitig zu besorgen.
Es sind pro Anlehnbügel 6 Befestigungspunkte (Ø 13 mm) vorgesehen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
800 mm
Breite:
1000 mm
Montage:
zum Aufschrauben inkl. Bodenplatte
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
800 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Modell:
mit Querholm
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, anlehnbügel wsm, Kreuzberger, Bügel, Fahrradständer, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradhaltesystem, Schake, WSM
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,35*
€ 135,17*
44 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 105,14*
€ 135,81*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,59*
€ 148,26*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,10*
€ 148,29*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 158,28*
€ 194,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,90*
€ 231,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,19*
€ 228,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,04*
€ 215,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,08*
€ 210,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,28*
€ 188,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900021
ab € 61,89*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105200025
ab € 193,01*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500019
ab € 97,61*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500001
ab € 61,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.