Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel 'Typ 9100', 1150 mm, 1500 mm, zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Typ 9100- (Art. 9130)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Typ 9100- (Art. 9130)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Typ 9100- (Art. 9130)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Typ 9100- Ø 48 mm aus Stahl, Höhe 800 mm (Art. 9111)
Technische Ansicht: Anlehnbügel -Typ 9100- Maße der Fußplatte zum Aufdübeln (Art. 9111)
Technische Ansicht: Maße des Anlehnbügels -Typ 9100- zum Aufdübeln (Art. 9111)
Technische Ansicht: Maße des Anlehnbügels -Typ 9100- zum Einbetonieren (Art. 9110)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Typ 9100- zum Aufdübeln, ohne Farbe (Art. 9131)
Artikel-Nr.:
     328-9130
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366515854
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: 800 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 48mm

|
  • jede Fahrradgröße und jeder Fahrradtyp kann am Rahmen befestigt werden
  • korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung
|

Hinweis: Beschichtung nach RAL auf Anfrage möglich.

Achtung: Bei Ausführungen zum Aufdübeln ist das Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - kundenseitig zu besorgen.
Es sind pro Anlehnbügel 6 Befestigungspunkte (Ø 13 mm) vorgesehen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
1150 mm
Breite:
1500 mm
Montage:
zum Einbetonieren
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
800 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, anlehnbügel wsm, Kreuzberger, Bügel, Fahrradständer, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradhaltesystem, Absperrbügel, WSM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
25 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 106,61*
€ 148,89*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 119,64*
€ 153,25*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 212,35*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900025
ab € 76,76*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105200025
ab € 191,72*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500019
ab € 97,22*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500001
ab € 61,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.