Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Saugnäpfe für Schilder, 35 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Saugnäpfe für Schilder, (Art. 90.3535)
Modellbeispiel: Saugnäpfe für Schilder, (Art. 90.3535)
Artikel-Nr.:
     328-90.9125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     90.9125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saug-Knöpfe
Saug-Näpfe
Saugknöpfe
Saugnäpfe
Saugnäpfe für Schilder
Durchmesser: 35 mm
  • 1 VE (Verpackungseinheit) = 2 Stück
  • Geeignet zur Befestigung von Kennzeichnungsprodukten
  • Saugnapf inkl. Schraube M4 (Edelstahl)
  • komplett mit Rändelmutter
  • transparent
Weitere Informationen:
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmaterial, Schilderbefestigung, Haftsauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 20 Kartons
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 4,00*
€ 4,76
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 3,45*
€ 4,11
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 3,19*
€ 3,80
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 2,90*
€ 3,45
pro Karton
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
90.3535
ab € 2,66*
Ähnlich
k.A.
90.9555
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG