Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalbeschriftung 'Permaflex' C-Profile als Rollenware, 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Regalbeschriftung -Permaflex- C-Profil als Rollenware (Art. 90.3101)
Anwendungsbeispiel: Regalbeschriftung -Permaflex- C-Profil als Rollenware (Art. 90.3101)
Artikel-Nr.:
     328-90.3103
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527822537
Suchbegriffe:
Magnet C-Profil
magnet c-profil 10 meter
magnet c-profil
  • 1 Rolle = 10 m
  • Material: Kunststoff
  • Standardfarbe: braun
  • magnetisch

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
20 mm
Material:
Kunststoff
Länge:
10 m
Standardfarbe:
braun
Eigenschaft:
magnetisch
Weitere Suchbegriffe: Lagerkennzeichnung, Regalkennzeichnung, Regalbeschriftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 4,81*
Zubehör
Wolk
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.