Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetfolie 'Permaflex' zur Regalbeschriftung, 50 mm, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Magnetfolie -Permaflex- zur Regalbeschriftung (Art. 90.3071)
Modellbeispiele: Magnetfolie -Permaflex- zur Regalbeschriftung (Art. 90.3071)
Artikel-Nr.:
     328-90.3075
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527822254
Suchbegriffe:
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
Magnetische Etiketten
magnetetiketten 100 x 20 x 0,6mm we...
  • Materialstärke: 0,85 mm
  • Standardfarbe: weiß
  • Beschriftbar durch wischfesten Faserschreiber

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
50 mm
Länge:
100 mm
Verpackungseinheit:
100 Stück
Materialstärke:
0,85 mm
Standardfarbe:
weiß
Eigenschaft:
Beschriftbar durch wischfesten Faserschreiber
Weitere Suchbegriffe: magnet lagerschild, magnet-lagerschild weiß, Regalkennzeichnung, Lagerkennzeichnung, Regalbeschriftung, Lagerbeschriftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 42,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.