Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle, 60 mm, 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rohrschelle 70 mm Lochabstand (Art. 90.2789)
Modellbeispiel: Rohrschelle 70 mm Lochabstand (Art. 90.2789)
Modellbeispiel: Rohrschelle aus Stahl (verzinkt) für Flach-VZ (Art. 90.2792)
Technische Ansicht: Rohrschelle 70 mm Lochabstand (Art. 90.2789)
Technische Ansicht: Rohrschelle 350 mm(Art. 90.2791)
Technische Ansicht: Rohrschelle 500 mm (Art. 90.2793)
Technische Ansicht: Rohrschelle 700 mm (Art. 90.2795)
Technische Ansicht: Rohrschelle 900 mm (Art. 90.2797)
Artikel-Nr.:
     328-90.2789
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588446752
Suchbegriffe:
Schilderbefestigung
Schilderanbringung
Befestigung
Schelle
Die hochwertige Rohrschelle aus feuerverzinktem Stahl ist die ideale Lösung für eine stabile und langlebige Befestigung an Rohren mit einem Durchmesser von 60 oder 76 mm sind. Die verschiedenen Lochabstände bieten maximale Flexibilität bei der Montage und sorgen für eine sichere und zuverlässige Befestigung.

Dank des feuerverzinkten Materials ist die Rohrschelle besonders robust und korrosionsbeständig, was sie ideal für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen macht. Egal ob im Innen- oder Außenbereich, diese Rohrschelle hält jeder Belastung stand und sorgt für eine langfristige und zuverlässige Befestigung.

Top-Eigenschaften:
- Hohe Stabilität und Langlebigkeit dank des feuerverzinkten Stahls
- Flexibilität durch verschiedene Lochabstände für individuelle Montagemöglichkeiten
- Korrosionsbeständig und für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen geeignet
- Sichere und zuverlässige Befestigung für Rohre mit einem Durchmesser von 60 oder 76 mm
- Ideal für den Innen- und Außenbereich geeignet, für eine Vielzahl von Anwendungen


| |

Achtung: Zur Befestigung eines Schildes an der Rohrschelle wird ein Schraubenset benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten) - siehe Zubehör.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Ø:
60 mm
Lochabstand:
70 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.