Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitbake, rechts/rechtsweisend doppelseitig, 250 x 1000 mm, Flachform 3 mm, RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 605-41 (Leitbake)
Modellbeispiel: VZ Nr. 605-41 (Leitbake)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Artikel-Nr.:
     328-605-41-113
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527555930
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
Leitbake, rechts/rechtsweisend doppelseitig

- Form: Flachform 3 mm
- Maße (BxH): 250 x 1000 mm
- Reflexionsklasse: RA1
- Richtungsangabe: rechts/rechtsweisend
- Beklebung: doppelseitig
- Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
250 x 1000 mm
Form:
Flachform 3 mm
Reflexionsklasse:
RA1
Material:
Aluminium
Richtungsangabe:
rechts/rechtsweisend
Beklebung:
doppelseitig
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, leitbake rechtsweisend, Verkehrsschild, Richtzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.