Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachtparktafeln mit Bauartgenehmigung, Variante Fahrzeug hinten, klappbar, Breite 285 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Nachtparktafel mit Bauartgenehmigung, starr (Art. 57.2365)
Modellbeispiel: Nachtparktafel mit Bauartgenehmigung, starr (Art. 57.2365)
Modellbeispiel: klappar (Art. 57.2367)
Anwendungsbeispiel: Nachtparktafel mit Bauartgenehmigung nach DIN 67520 und DIN 6171
Artikel-Nr.:
     328-57.2374
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527820847
Suchbegriffe:
Nachtparktafel
Parkwarntafel
nachtparktafel
  • Material: Aluminium
  • retroreflektierend
  • bauartgeprüft
  • Vorderseite: rot/weiß kaschiert
    mit 3M-Reflexfolie, Typ 2, DIN 67520 Teil 2
    und DIN 6171 Teil 1

|
  • mit Bauartgenehmigung zur Kennzeichnung von Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8 t sowie für Anhänger und Wohnwagen, die bei Dämmerung und Dunkelheit innerörtlich parken gem. § 17 StVO
  • komplett mit 2 Drehverschlüssen zur Montage am Fahrzeug
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Variante:
Fahrzeug hinten, klappbar
Breite:
285 mm
Höhe:
285 mm
Modell:
kleine Nachtparktafel
Material:
Aluminium
Folie:
RA2/B 3M Folie (retroreflektierend)
Farbe:
rot/weiß kaschiert
Zulassung:
DIN 67250 Teil 2 und DIN 6171 Teil 1
Weitere Suchbegriffe: Parktafel, Reflex, Group
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,02*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 24 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 274,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 559,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 44,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 24,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.