Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulbusschild für Zielschilderkästen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schulbusschild für Zielschilderkästen (Art. 56.2330)
Modellbeispiel: Schulbusschild für Zielschilderkästen (Art. 56.2330)
Anwendungsbeispiel: im Fahrzeug Art. 56.2330
Artikel-Nr.:
     328-56.2330
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527820717
Suchbegriffe:
Schulbus-Tafel
Schulbusschild
Schulbustafel
schulbusschild
  • Maße (BxH): 1114 x 234 mm
  • Material: Alu, Typ1
  • Stärke: 1,75 mm
  • starr und retroreflektierend ausgerüstet
  • zur Kennzeichnung von Schulbussen nach § 33 Abs. 4 BO Kraft

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, starr
Stärke:
1,75 mm
Folie:
RA1, retroreflektierend
Breite:
1114 mm
Höhe:
234 mm
Zweck:
zur Kennzeichnung von Schulbussen nach § 33 Abs. 4 BO Kraft
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 13,81*
Ähnlich
Wolk
ab € 8,00*
Ähnlich
Wolk
ab € 30,67*
Ähnlich
Wolk
ab € 74,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.